SICK - SIK6063335 GLL170-P334 - 6063335
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Schaltfrequenz - 2000 Hz
Packung
1 ST
EAN
7449075188788
Artikelnummer
SIK6063335
Herstellernummer
6063335
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
31.7 mm
Länge des Verstärkers:
72.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Umgebungstemperatur:
55...55 °C
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


