Startseite

SICK - SIK7900008 IM08-02BNO-ZT1 INDU - 7900008

KopierenKopieren
SICK - SIK7900008 IM08-02BNO-ZT1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073400356

Artikelnummer

SIK7900008

Herstellernummer

7900008

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

50 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

3000 Hz

IM08-02BNO-ZT1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8 x 1. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 3.000 HzTipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Dotazione elettrica DC 3 fili