Startseite

SICK - SIK7900009 IM08-04NPS-ZW1 INDU - 7900009

KopierenKopieren
SICK - SIK7900009 IM08-04NPS-ZW1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071587561

Artikelnummer

SIK7900009

Herstellernummer

7900009

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

45 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

1800 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Sensore di prossimita induttivo, marca SICK, modello SIK7900009 - IM08-04NPS-ZW1