Startseite

SICK - SIK7900035 IM12-04BPO-ZW1 INDU - 7900035

KopierenKopieren
SICK - SIK7900035 IM12-04BPO-ZW1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 12 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078029774

Artikelnummer

SIK7900035

Herstellernummer

7900035

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

50 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

1000 Hz

IM08-04BPO-ZW1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Dotazione elettrica DC 3 fili