SICK - SIK7900038 IM12-04BNS-ZC1 INDU - 7900038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8013768875584
Artikelnummer
SIK7900038
Herstellernummer
7900038
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
65 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
1000 Hz


