SICK - SIK7900097 IM18-12NPS-ZC1 INDU - 7900097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 12 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449071685861
Artikelnummer
SIK7900097
Herstellernummer
7900097
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
64 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
300 Hz


