Startseite

SICK - SIK7900145 IM30-15BPS-ZC1 INDU - 7900145

KopierenKopieren
SICK - SIK7900145 IM30-15BPS-ZC1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072141731

Artikelnummer

SIK7900145

Herstellernummer

7900145

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

76 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

150 Hz

IM30-15BPS-ZC1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M30 x 1,5. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 150 HzTipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili