Startseite

SICK - SIK7900147 IM30-15BPO-ZC1 INDU - 7900147

KopierenKopieren
SICK - SIK7900147 IM30-15BPO-ZC1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077171986

Artikelnummer

SIK7900147

Herstellernummer

7900147

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

76 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

150 Hz