Startseite

SICK - SIK7900155 IM30-20NPO-ZW1 INDU - 7900155

KopierenKopieren
SICK - SIK7900155 IM30-20NPO-ZW1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 30 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021296757

Artikelnummer

SIK7900155

Herstellernummer

7900155

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

60 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

150 Hz

IM30-20NPO-ZW1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M30 x 1,5. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 20 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 150 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Dotazione elettrica DC 3 fili