SICK - SIK7900157 IM30-20NPS-ZC1 INDU - 7900157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8001021296863
Artikelnummer
SIK7900157
Herstellernummer
7900157
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
76 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
150 Hz


