SICK - SIK7900177 IH06-02BPS-VW1 INDU - 7900177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 6.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073400370
Artikelnummer
SIK7900177
Herstellernummer
7900177
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
6.5 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
5000 Hz


