Startseite

SICK - SIK7900179 IH06-02BPS-VT1 INDU - 7900179

KopierenKopieren
SICK - SIK7900179 IH06-02BPS-VT1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073400387

Artikelnummer

SIK7900179

Herstellernummer

7900179

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

6.5 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

5000 Hz