SICK - SIK7900227 IQ80-60NPP-KK0 INDU - 7900227
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 60 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001022970427
Artikelnummer
SIK7900227
Herstellernummer
7900227
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
60 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
40 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...10 V
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Schaltfrequenz:
100 Hz


