Startseite

SICK - SIK7900602 MZK1-02VPS-AU0 - 7900602

KopierenKopieren
SICK - SIK7900602 MZK1-02VPS-AU0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768951943

Artikelnummer

SIK7900602

Herstellernummer

7900602

Hersteller

SIK

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Schutzart (IP):

IP67

MZK1-02VPS-AU0. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Forma cilindrica Cilindro con scanalatura a coda di rondine. Lunghezza 26 mmUscita di commutazione PNP. Frequenza di commutazione 5.000 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili. Superficie attiva Davanti. Materiale, superficie attiva Materiale plastico, Materiale plastico. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m