SICK - SIK7902118 IM12-02BAS-ZU0 INDU - 7902118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
Produktserien
sensori prossimita induttivi
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449073400424
Artikelnummer
SIK7902118
Herstellernummer
7902118
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
AC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
71 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
20...20 V
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schaltfrequenz:
25 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...8 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...8 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...8 V


