Startseite

SICK - SIK7902119 IM12-02BAO-ZU0 INDU - 7902119

KopierenKopieren
SICK - SIK7902119 IM12-02BAO-ZU0 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Durchmesser des Sensors - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071631158

Artikelnummer

SIK7902119

Herstellernummer

7902119

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Spannungsart:

AC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

71 mm

Versorgungsspannung:

20...20 V

Schaltfrequenz:

25 Hz

IM12-02BAO-ZU0. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica.Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,62 mmMontaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 25 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m. Funzione di uscita N/C