SICK - SIK7902120 IM12-04NAS-ZU0 INDU - 7902120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
7449073400431
Artikelnummer
SIK7902120
Herstellernummer
7902120
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Spannungsart:
AC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
71 mm
Versorgungsspannung:
20...20 V
Schaltfrequenz:
25 Hz


