SICK - SIK7902121 IM12-04NAO-ZU0 INDU - 7902121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Spannungsart - AC
Durchmesser des Sensors - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075223595
Artikelnummer
SIK7902121
Herstellernummer
7902121
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Spannungsart:
AC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
71 mm
Versorgungsspannung:
20...20 V
Schaltfrequenz:
25 Hz


