SICK - SIK7902122 IM18-05BUS-ZU0 INDU - 7902122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
7449073400448
Artikelnummer
SIK7902122
Herstellernummer
7902122
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
80 mm
Versorgungsspannung:
20...20 V
Schaltfrequenz:
100 Hz


