SICK - SIK7902123 IM18-05BUO-ZU0 INDU - 7902123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Durchmesser des Sensors - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077568861
Artikelnummer
SIK7902123
Herstellernummer
7902123
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
80 mm
Versorgungsspannung:
20...20 V
Schaltfrequenz:
100 Hz


