Startseite

SICK - SIK7902125 IM18-08NUO-ZU0 INDU - 7902125

KopierenKopieren
SICK - SIK7902125 IM18-08NUO-ZU0 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Spannungsart - AC/DC

  • Durchmesser des Sensors - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070117097

Artikelnummer

SIK7902125

Herstellernummer

7902125

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

80 mm

Versorgungsspannung:

20...20 V

Schaltfrequenz:

100 Hz

IM18-08NUO-ZU0. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18 x 1. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 6,48 mmMontaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 25 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m. Funzione di uscita N/CDotazione elettrica AC/DC 2 fili