SICK - SIK7902128 IM30-15NUS-ZU0 INDU - 7902128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
7449077895943
Artikelnummer
SIK7902128
Herstellernummer
7902128
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
81 mm
Versorgungsspannung:
20...20 V
Schaltfrequenz:
30 Hz


