SICK - SIK7902134 IH34-30NUS-KU0 INDU - 7902134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 30 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
7449077703095
Artikelnummer
SIK7902134
Herstellernummer
7902134
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
30 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser des Sensors:
34 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
82 mm
Versorgungsspannung:
20...20 V
Schaltfrequenz:
50 Hz


