SICK - SIK7902928 IM12-02BCP-ZC1 INDU - 7902928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
Produktserien
sensori prossimita induttivi
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449072501382
Artikelnummer
SIK7902928
Herstellernummer
7902928
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
75 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10...10 V
Beschichtung Gehäuse:
verchromt
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Druckfest:
ja


