Startseite

SICK - SIK7902931 IM18-05BPP-ZC1 INDU - 7902931

KopierenKopieren
SICK - SIK7902931 IM18-05BPP-ZC1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024969597

Artikelnummer

SIK7902931

Herstellernummer

7902931

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

63 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10...10 V

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

400 mA

Sensori di prossimità induttivi. Vantaggi per il cliente: • maggiore distanza reale • Robusta custodia metallica • Ottima immunità EMC • Forma standard/corta • Montaggio protetto/sporgente • Uscita: PNP