Startseite

SICK - SIK7902937 IM18-08NCP-ZW1 INDU - 7902937

KopierenKopieren
SICK - SIK7902937 IM18-08NCP-ZW1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071239651

Artikelnummer

SIK7902937

Herstellernummer

7902937

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

60 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

300 Hz

IM18-08NCP-ZW1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18 x 1. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 6,48 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 300 Hz. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP / NPNFunzione di uscita N/C / N/O. Caratteristica della modalità di commutazione. Programmabile tramite cablaggio. Dotazione elettrica DC 4 fili