SICOM SPA - BLV186253 Kaltspiegellampe rt - 186253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 50 W
Ausstrahlungswinkel - 12 °
Durchmesser - 50.7 mm
Frontscheibe - ja
Packung
1 ST
EAN
4041061001632
Artikelnummer
BLV186253
Herstellernummer
186253
Hersteller
SOL
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
50 W
Ausstrahlungswinkel:
12 °
Durchmesser:
50.7 mm
Frontscheibe:
ja
Farbe:
rot
Lichtstärke:
2000 cd
UV-Schutz:
ja
Gesamtlänge:
44.9 mm
Lampada alogena a bassa tensione con riflettore, marca SICOM S.R.L., modello BLV186253 - BLV POPSTAR ROSSO 50W CV 12G


