Startseite

SICOM SPA (ELT) - EHH1111731 ELT AC1 16/23-SP 16W 230V SK - 1111731

KopierenKopieren
SICOM SPA (ELT) - EHH1111731 ELT AC1 16/23-SP 16W 230V SK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - konventionell

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Länge - 85 mm

  • Multiwatt-Ausführung - nein

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8435110402086

Artikelnummer

EHH1111731

Herstellernummer

1111731

Hersteller

SOL

Ausführung:

konventionell

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

85 mm

Multiwatt-Ausführung:

nein

Breite:

41 mm

Höhe:

28.5 mm

Reattori magnetici per lampade fluorescenti ELT AC1 16/23-SP. Dimensioni: L x B x H (mm): 85x41x28,5.