Startseite

SICOM SPA (ELT) - EHH3210131 ELT AH-002 D (VITE) - 3210131

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Geeignet für Lampenleistung - 250...2000 W

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 68 mm

  • Multiwatt-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8435110478678

Artikelnummer

EHH3210131

Herstellernummer

3210131

Hersteller

SOL

Ausführung:

elektronisch

Geeignet für Lampenleistung:

250...2000 W

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

68 mm

Multiwatt-Ausführung:

nein

Breite:

29 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Höhe:

31 mm

Schutzart (IP):

IP44

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

I

Accenditore per lampade a sodio e ioduri metallici a bassa pressione - 0,8 kV. Accenditore indipendente a due fili. Connessione parallela. Corpo isolante autoestinguente con gambo di fissaggio M8. Collegamenti flessibili da 0,75 mm2.Adatto per lampade ad alogenuri metallici con tensione di accensione 0.8kV.