SICOM SPA (ELT) - EHH3210241 ELT AVS-2000/380 - 3210241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Geeignet für Lampenleistung - 2000...2000 W
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 96 mm
Multiwatt-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8435110480060
Artikelnummer
EHH3210241
Herstellernummer
3210241
Hersteller
SOL
Ausführung:
elektronisch
Geeignet für Lampenleistung:
2000...2000 W
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
96 mm
Multiwatt-Ausführung:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
41.5 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
I
Accenditore per sodio ad alta pressione e ioduri metallici. Accenditore indipendente. Sistema sovrapposto. Uso universale fino a 12 A. Involucro autoestinguente isolante con gambo di fissaggio M-8. Morsettiera in poliammide 0,75 ÷ 2,5 mm2. Incapsulato inresina poliuretanica.