Startseite

SICOM SPA (ELT) - EHH5112400 ELT VMI 12/23-3 125W.230V VM SK - 5112400

KopierenKopieren
SICOM SPA (ELT) - EHH5112400 ELT VMI 12/23-3 125W.230V VM SK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lampenleistung - 125...125 W

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Breite - 62 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Länge - 106 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8435110414768

Artikelnummer

EHH5112400

Herstellernummer

5112400

Hersteller

SOL

Geeignet für Lampenleistung:

125...125 W

Nennspannung:

230...230 V

Breite:

62 mm

Höhe:

52 mm

Länge:

106 mm

ELT VMI 12/23-3 125W VM. L x B x H (mm): 106 x 62 x 52.