Startseite

SICOM SPA (ELT) - EHH5112411 ELT VMI 25/23-3-P 250W 230V 50HZ - 5112411

KopierenKopieren
SICOM SPA (ELT) - EHH5112411 ELT VMI 25/23-3-P 250W 230V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Halogen-Metalldampflampe

  • Geeignet für Lampenleistung - 250...250 W

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Breite - 87 mm

  • Höhe - 73 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8435110433448

Artikelnummer

EHH5112411

Herstellernummer

5112411

Hersteller

SOL

Anwendung:

Halogen-Metalldampflampe

Geeignet für Lampenleistung:

250...250 W

Nennspannung:

230...230 V

Breite:

87 mm

Höhe:

73 mm

Länge:

115 mm

eattore per lampade ad alogenuri metallici VMI 230V 50Hz 250W con protezione termica. Reattanze da incorporare. Impregnato nel vuoto in resina poliestere. Classe termica tw = 130ºC. Con terminale di connessione a vite. 2,10 A. 115x87x73mm.