SICOM SPA (ELT) - EHH5112425 ELT VMI 40/23-3-P 400W 230V 50HZ - 5112425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Lampenleistung - 400...400 W
Nennspannung - 230...230 V
Breite - 87 mm
Höhe - 73 mm
Packung
1 ST
EAN
8435110445441
Artikelnummer
EHH5112425
Herstellernummer
5112425
Hersteller
SOL
Anwendung:
Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Lampenleistung:
400...400 W
Nennspannung:
230...230 V
Breite:
87 mm
Höhe:
73 mm
Länge:
135 mm
eattore per lampade ad alogenuri metallici VMI 230V 50Hz 400W con protezione termica. Reattanze da incorporare. Impregnato nel vuoto in resina poliestere. Classe termica tw = 130ºC. Con terminale di connessione a vite. 3,5 A. 135x87x73mm.


