Startseite

SICOM SPA (ELT) - EHH6112363 ELT VSI 40/22-3T-D-P 400W 230V SK

KopierenKopieren
SICOM SPA (ELT) - EHH6112363 ELT VSI 40/22-3T-D-P 400W 230V SK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Halogen-Metalldampflampe/Natriumdampf-Hochdrucklampe

  • Geeignet für Lampenleistung - 400...400 W

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Breite - 87 mm

  • Höhe - 73 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8435110419442

Artikelnummer

EHH6112363

Herstellernummer

6112363

Hersteller

SOL

Anwendung:

Halogen-Metalldampflampe/Natriumdampf-Hochdrucklampe

Geeignet für Lampenleistung:

400...400 W

Nennspannung:

230...230 V

Breite:

87 mm

Höhe:

73 mm

Länge:

165 mm

Reattori magnetici per lampade sodio e ioduri metallici. ELT VSI 40/22-3T-D-P 400W. Dimensioni: 165 x 87 x 73.