SICOM SPA (ELT) - EHH6116102 ELT VSI 7/22-3T-D-P-A2 70W 230V 50HZ - 6116102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Lampenleistung - 250...250 W
Nennspannung - 230...230 V
Breite - 87 mm
Höhe - 73 mm
Packung
1 ST
EAN
8435110504384
Artikelnummer
EHH6116102
Herstellernummer
6116102
Hersteller
SOL
Anwendung:
Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Lampenleistung:
250...250 W
Nennspannung:
230...230 V
Breite:
87 mm
Höhe:
73 mm
Länge:
116 mm
Reattore per lampade a vapori di sodio ad alta pressione VSI 230V 50Hz 70W senza protezione termica. Reattanze da incorporare. Impregnato nel vuoto in resina poliestere. Classe termica tw = 130ºC. Con terminale di connessione a vite. 1 A. 126x62x52mm.