Startseite

SICOM SPA (ELT) - EHH6116105 ELT VSI 25/22-3T-D-P-A2 250W 230V - 6116105

KopierenKopieren
SICOM SPA (ELT) - EHH6116105 ELT VSI 25/22-3T-D-P-A2 250W 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Halogen-Metalldampflampe

  • Geeignet für Lampenleistung - 250...250 W

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Breite - 87 mm

  • Höhe - 73 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8435110504353

Artikelnummer

EHH6116105

Herstellernummer

6116105

Hersteller

SOL

Anwendung:

Halogen-Metalldampflampe

Geeignet für Lampenleistung:

250...250 W

Nennspannung:

230...230 V

Breite:

87 mm

Höhe:

73 mm

Länge:

116 mm

Reattore per lampade a vapori di sodio ad alta pressione VSI 230V 50Hz 250W senza protezione termica. Reattanze da incorporare. Impregnato nel vuoto in resina poliestere. Classe termica tw = 130ºC. Con terminale di connessione a vite. 3 A. 135x87x73mm.