SICOM SPA (ELT) - EHH9314012 ELT BE 35-MH-7 - 9314012
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 35...35 W
Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe
Nennspannung - 220...240 V
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8435110498065
Artikelnummer
EHH9314012
Herstellernummer
9314012
Hersteller
SOL
Lampenleistung:
35...35 W
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP20
ELT BE 35-MH-7 Alimentatore elettronico per lampade ad alogenuri metallici. Lampada: 35 W MH. Frequenza operativa (Hz): 200/240. Corrente (A): 0,19 . Tensione di accensione (Kv): 4.5 . Fattore di potenza: ≥0.95. Temperatura operativa (ta (ÎçC)): -20 ... +65.


