Startseite

SICOM SPA (ELT) - EHH9314016 ELT BE 150-MH-7

KopierenKopieren
SICOM SPA (ELT) - EHH9314016 ELT BE 150-MH-7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 150...150 W

  • Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8435110498102

Artikelnummer

EHH9314016

Herstellernummer

9314016

Hersteller

SOL

Lampenleistung:

150...150 W

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP20

BE 150-MH-7 150W 220-240V 50-60Hz - REATTORI ELETTRONICI PER LAMPADE A SCARICA - Migliora la resa delle tue lampade. Le moderne lampade ad alta pressione, più di qualsiasi altro tipo di lampada, possono godere dei vantaggi offerti dai reattori elettronici. Gli sbalzi di tensione compromettono la resa cromatica e la durata di vita delle lampade. Si possono inoltre riscontrare delle criticità anche nella fase di accensione e riaccensione a caldo. I reattori elettronici risolvono questi problemi, aumentano il rendimento delle lampade e riducono le variazioni di temperatura di colore. Tridonic, con la generazione di reattori elettronici PCI, offre modelli realizzati in modo specifico per essere integrati nei corpi illuminanti. Questi prodotti si differenziano pertanto dalle precedenti unità d’alimentazione che potevano essere predisposte con un fermacavo ed una coprimorsettiera per applicazioni indipendenti.