Startseite

SICOM SPA (ELT) - EHH9621011 ELT BE 218-4 UN 1Y2X15 -18W - 9621011

KopierenKopieren
SICOM SPA (ELT) - EHH9621011 ELT BE 218-4 UN 1Y2X15 -18W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Geeignet für Lampenleistung - 36...36 W

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 230 mm

  • Multiwatt-Ausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8435110473154

Artikelnummer

EHH9621011

Herstellernummer

9621011

Hersteller

SOL

Ausführung:

elektronisch

Geeignet für Lampenleistung:

36...36 W

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

230 mm

Multiwatt-Ausführung:

ja

Breite:

40 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

8...8

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

36...36 W

Höhe:

28 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):

15...15 W

Für Lampenart T26:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):

18...18 W

Schutzklasse:

II

Alimentatore da incorporare, morsetto escluso, accensione a caldo. Adatto per PL-L 4p 1x36W, 2x36W. Adatto per TL 26mm 1x15W, 1x18W, 1x36W, 2x18W.Non dimmerabile.