Startseite

SICOM SPA (ELT) - EHH9640011 ELT BE 418-2 3-4X18W (T8-TCL) 220-240V - 9640011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Geeignet für Lampenleistung - 4...4 W

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 230 mm

  • Multiwatt-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8435110473246

Artikelnummer

EHH9640011

Herstellernummer

9640011

Hersteller

SOL

Ausführung:

elektronisch

Geeignet für Lampenleistung:

4...4 W

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

230 mm

Multiwatt-Ausführung:

nein

Breite:

28 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3...4

Für Lampenart TC-L:

ja

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

4...4 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):

4...4 W

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):

4...4 W

Mit Zugentlastung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):

4...4 W

Alimentatori elettronici per 3 o 4 lampade fluorescenti T8 / TC-L 18W. IP20. Alimentatore di classe I per uso incorporato. Accensione con preriscaldamento nei catodi per una lunga durata nella lampada, senza lampeggi o sfarfallio. Potenza totale costantee flusso luminoso stabilizzato. Funzionamento ad alta frequenza. Alta efficienza energetica. Effetto stroboscopico corretto.