SICOM SPA - SOL3552140 JD G9 PW-S 48W 220/240V - 3552140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 48 W
Sockel - G9
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Lampenspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033564115219
Artikelnummer
SOL3552140
Herstellernummer
3552140
Hersteller
SOL
Lampenleistung:
48 W
Sockel:
G9
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gesamtlänge:
44 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
14 mm
UV-Schutz:
nein
Lampada alogena a tensione di rete senza riflettore, marca SICOM S.R.L., modello SOL3552140 - JD G9 PW-S 48W 220 240V