Startseite

SICOM SPA - SOL3569100 JDR-C 35W 220/240V GU10 ALU. - 3569100

KopierenKopieren
SICOM SPA - SOL3569100 JDR-C 35W 220/240V GU10 ALU.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 35 W

  • Sockel - GU10

  • Ausstrahlungswinkel - 30 °

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Durchmesser - 51 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564110184

Artikelnummer

SOL3569100

Herstellernummer

3569100

Hersteller

SOL

Lampenleistung:

35 W

Sockel:

GU10

Ausstrahlungswinkel:

30 °

Farbtemperatur:

3000 K

Durchmesser:

51 mm

Lampenspannung:

220...240 V

UV-Schutz:

nein

Gesamtlänge:

53 mm

Cool Beam:

nein

Ausführung:

Flood

Infrarottechnik:

nein

Lampada alogena a tensione di rete con riflettore, marca SICOM S.R.L., modello SOL3569100 - JDR-C 35W 220 240V GU10 ALU.