SICOM SPA - SOL3576140 MR16-C LED GU53 ALU-AMBRA 20L - 3576140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 0.9...0.9 W
Länge - 48 mm
Nennspannung - 12...12 V
Lampenform - Reflektor
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033564111020
Artikelnummer
SOL3576140
Herstellernummer
3576140
Hersteller
SOL
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
0.9...0.9 W
Länge:
48 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Farbe:
orange
Durchmesser:
50 mm
Lampenbezeichnung:
MR16
Lampada LED, marca SICOM S.R.L., modello SOL3576140 - MR16-C LED GU53 ALU-AMBRA 20L


