SICOM SPA - SOL3701030 LED NOSTALGIA 4.4W E27 220/240V PANASONI - 3701030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 4.4...4.4 W
Lichtstrom - 210...210 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 101 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076324505
Artikelnummer
SOL3701030
Herstellernummer
3701030
Hersteller
SOL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
4.4...4.4 W
Lichtstrom:
210...210 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
101 mm
Nennspannung:
22...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
55 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type


