Startseite

SICOM SPA - SOL5003690 SIRIO STAIR TWIST MOQUETTE SOLO PROF.-2M - 5003690

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Profil

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904993956

Artikelnummer

SOL5003690

Herstellernummer

5003690

Hersteller

SOL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Profil

SIRIOprofile Stair -Twist-moquette con doppia copertura (non compresa nel prezzo) - SIRIOprofile Stair -Twist-moquette è dedicato all’illuminazione di gradini ma è specifico per quelli ricoperti di moquette, il cui spessore è compreso tra 4-10 mm. La suacaratteristica principale è la luce diretta verso il basso lungo le scale e la luce superiore soffusa dall’alto. La luce superiore sottolinea il bordo del gradino, mentre la luce inferiore illumina il gradino successivo. In entrambi i casi la luce è morbida e senza punti LED visibili. La cover della parte superiore può essere sostituita con una guarnizione in gomma antiscivolo, come opzione di finitura. Le possibili applicazioni riguardano l’illuminazione di scale nei cinema, negli alberghi o in altri luoghi dove l’illuminazione è ridotta al minimo,come il profilo STAIR TWIST classico. Finitura in alluminio anodizzato. Copertura superiore, applicabile ad incastro con un semplice click, bianca inPMMA, questo materiale estremamente resistente è utilizzatoappositamente per prevenire l’ingiallimento e l’invecchiamento della copertura. Cover frontale applicabile ad incastro con un semplice click, bianca (punti LED mascherati). Dimensione: 2000x82,4x46mm.