Startseite

SICOM SPA - SOL5005100-B SIRIO CORNER45 BIANCO PROF.+COP.ACIDATA- - 5005100-B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Profil

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904992737

Artikelnummer

SOL5005100-B

Herstellernummer

5005100-B

Hersteller

SOL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Profil

SIRIOprofile Corner45 Bianco RAL 9010 + copertura acidata - SIRIO profile corner 45° è un profilo LED con un angolo di emissioneluminosa di 45°. La luce emessa a 45° dal profilo evita l’abbagliamento. L’elevata densità di alluminio presente nel profilo(peso 0,45 kg/m) ottimizza il raffreddamento della strip LED. Gli accessori a disposizione per il profilo LED CORNER 45°, come le testate di chiusura e le staffe di fissaggio, contribuiscono ad una finituraprofessionale del profilo. Finitura in alluminioanodizzato. Cover in policarbonato acidata, applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV. Dimensione: 2000x26,2x17,6mm.