SICOM SPA - SOL5105010 SIRIOLED PAR30 10W E27 25G NW - - 5105010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 360...360 lm
Farbtemperatur - 4200...4200 K
Länge - 90 mm
Packung
1 ST
Produktserien
SIRIO PAR 30
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033564115813
Artikelnummer
SOL5105010
Herstellernummer
5105010
Hersteller
SOL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
360...360 lm
Farbtemperatur:
4200...4200 K
Länge:
90 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Durchmesser:
96 mm
Lampenbezeichnung:
PAR30
Mit Fernbedienung:
nein



