Startseite

SICOM SPA - SOL5600683020 SIRIOTAPE 6,5W/M 830 24V SUPER BRIGHT - 5600683020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 700 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904995653

Artikelnummer

SOL5600683020

Herstellernummer

5600683020

Hersteller

SOL

Lichtstrom je Meter:

700 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

6.5 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

156

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

39 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Mit Endstück:

nein

SIRIO TAPE LED 2835 6W/m superbright - 156 LED/m 6,5W/m 700lm/m 3000K CRI >85 24Vdc - 120°. IP20. Dimensione: 5000 x 10 x 2,5 mm.