SICOM SPA - SOL5600686020 SIRIOTAPE 6,5W/M 860 24V SUPER BRIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 760 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8053904995677
Artikelnummer
SOL5600686020
Herstellernummer
5600686020
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
760 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
6.5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
156
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
39 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Mit Endstück:
nein