SICOM SPA - SOL5600728 SIRIO RS 100 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Schutzart (IP) - IP00
Höhe - 38 mm
Breite - 97 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449076738180
Artikelnummer
SOL5600728
Herstellernummer
5600728
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Schutzart (IP):
IP00
Höhe:
38 mm
Breite:
97 mm
Länge:
159 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Driver LED, marca SICOM S.R.L., modello SOL5600728 - SIRIO RS 100 24V


